SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall hochglanz, schwarz, senkrecht verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11507BB881NA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954915
Sonepar Artikelnummer
120584919
Hersteller Artikelnummer
3SU11507BB881NA0
Hersteller Typ
3SU1150-7BB88-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11507BB881NA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.168 kg
- 22 mm Durchmesser
- Rund, Metall hochglanz, schwarz
- 2 Schaltstellungen, senkrecht verrastend
- Mechanische Verriegelung in der O-Stellung
- Halter inklusive
- Schraubanschluss
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verfügbare Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung
- Kompakte Montage ohne Spezialwerkzeug
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
- Hohe Schutzart gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch alternative Anschlüsse wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Flexibilität und Minimierung von Fehlerquellen
- Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ist ein vielseitiges Bediengerät für einfache Navigationsaufgaben, das mit einem innovativen Aufschnappkonzept ausgestattet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


