SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall hochglanz, schwarz, verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10507AE880AA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954595
Sonepar Artikelnummer
120584599
Hersteller Artikelnummer
3SU10507AE880AA0
Hersteller Typ
3SU1050-7AE88-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10507AE880AA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Schaltstellungen: 4, verrastend
- Mechanische Verriegelung: ohne
- Montage: mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Integrierter Verdrehschutz: 100%
- Schutzart: industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl
- Verdrahtungsarten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand.
- Hohe Schutzart gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation ist leicht zugänglich.
- Flexibilität durch mehrere Verdrahtungsoptionen und einfache Anpassung.
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT dient für einfache Navigationsaufgaben und bietet ein robustes Design aus Metall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


