SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall hochglanz, schwarz, verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10507BE880AA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954601
Sonepar Artikelnummer
120584605
Hersteller Artikelnummer
3SU10507BE880AA0
Hersteller Typ
3SU1050-7BE88-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10507BE880AA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.095 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Anzahl der Schaltstellungen: 4, verrastend
- Mechanische Verriegelung
- Hohe Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand möglich
- Kompakte Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Verkabelung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Robuste und industrielle Haltbarkeit, widerstandsfähig gegen aggressive Umgebungen
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT für einfache Navigationsaufgaben bietet eine robuste Bauweise und ist für den industriellen Einsatz geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


