SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall hochglanz, schwarz, verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11507AE881QA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954953
Sonepar Artikelnummer
120584916
Hersteller Artikelnummer
3SU11507AE881QA0
Hersteller Typ
3SU1150-7AE88-1QA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11507AE881QA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
4
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.180 kg
- 22 mm, rund, Metall hochglanz, schwarz
- 4 Schaltstellungen, verrastend, ohne mechanische Verriegelung
- Schraubanschluss, in der O-Stellung, mit Halter
- Industrietauglich, geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montagekonzept, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Einfach montiert, für hohe Flexibilität
- Hohe Schutzart ermöglicht zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation für eine einfache Handhabung
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
Koordinatenschalter
Koordinatenschalter SIRIUS ACT für einfache Navigationsaufgaben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


