SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall hochglanz, schwarz, verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11507BE881QA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954960
Sonepar Artikelnummer
120584922
Hersteller Artikelnummer
3SU11507BE881QA0
Hersteller Typ
3SU1150-7BE88-1QA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11507BE881QA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
4
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.185 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Schaltstellungen: 4, verrastend
- Schraubanschluss: Ja
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Montage: Aufschnappkonzept, nur Handwerkzeug erforderlich
- Verdrahtungsoptionen:: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug.
- Hohe Flexibilität dank vielfältiger Verdrahtungsoptionen.
- Robustheit für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung.
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Verfügbare Dokumentation zur Unterstützung von Installation und Nutzung.
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ist für einfache Navigationsaufgaben konzipiert und bietet 4 Schaltstellungen mit mechanischer Verriegelung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


