SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall hochglanz, schwarz,waagerecht verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10507AA880AA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954526
Sonepar Artikelnummer
120584595
Hersteller Artikelnummer
3SU10507AA880AA0
Hersteller Typ
3SU1050-7AA88-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10507AA880AA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.085 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Design: rund, Metall hochglanz, schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Betätigung: waagerecht verrastend, ohne mechanische Verriegelung
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hoch, ideal für den Außeneinsatz
- Konnektivität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung
- Vereinfachte Montage und Installation
- Robust und industrietauglich, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhter Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Koordinatenschalter
Koordinatenschalter SIRIUS ACT für einfache Navigationsaufgaben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


