SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall hochglanz, schwarz,waagerecht verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10507BA880AA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954533
Sonepar Artikelnummer
120584601
Hersteller Artikelnummer
3SU10507BA880AA0
Hersteller Typ
3SU1050-7BA88-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10507BA880AA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.093 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Mechanische Verriegelung
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches Montagekonzept, benötigt nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hochdruckreinigung möglich, beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT eignet sich hervorragend für einfache Navigationsaufgaben und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


