SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall hochglanz, schwarz,waagerecht verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11507AA881NA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954878
Sonepar Artikelnummer
120584912
Hersteller Artikelnummer
3SU11507AA881NA0
Hersteller Typ
3SU1150-7AA88-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11507AA881NA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.162 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Farbe: Schwarz, Metall hochglanz
- 2 Schaltstellungen, waagerecht verrastend
- Ohne mechanische Verriegelung in der O-Stellung
- Schraubanschluss, mit Halter
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher, 100% Verdrehschutz integriert
- Schutzart: industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach montiert: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Flexibilität durch verschiedene Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung.
- Komfortable Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung über den grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ist für einfache Navigationsaufgaben konzipiert und bietet ein robustes Design aus hochglanz Metall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


