SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall hochglanz, schwarz,waagerecht verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11507BA881NA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954885
Sonepar Artikelnummer
120584918
Hersteller Artikelnummer
3SU11507BA881NA0
Hersteller Typ
3SU1150-7BA88-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11507BA881NA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.170 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: hochglanz Metall, schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Verrastend: waagerecht
- Mechanische Verriegelung: ja, in der O-Stellung
- Anschluss: Schraubanschluss
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage: nur mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: durchgängig hoch, industriegerecht und für Außeneinsatz geeignet
- Einfache Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Robustheit: resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT eignet sich für einfache Navigationsaufgaben und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


