Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppeladapter 1 BSP - 20MM

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppeladapter 1 BSP - 20MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7ML18301EA

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 90329000

  • Gewicht - 0.065 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169849913

Sonepar Artikelnummer

121056640

Hersteller Artikelnummer

7ML18301EA

Hersteller Typ

7ML1830-1EA

Hersteller Artikel Nr.:

7ML18301EA

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.065 kg

    Koppeladapter 1 BSP - 20MM

    Der Koppeladapter 1 BSP - 20MM ermöglicht die einfache Verbindung von Rohrleitungen mit einem Durchmesser von 20 mm.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 20 mm
    • Typ: Koppeladapter
    • Verbindung: BSP-Gewinde

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss von Rohren für eine effiziente Installation.
    • Robuste Konstruktion für langfristige Zuverlässigkeit.
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Rohrleitungssystemen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.