SIEMENS - Koppeladapter 1 NPT / M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML18301EF
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169849937
Sonepar Artikelnummer
121056642
Hersteller Artikelnummer
7ML18301EF
Hersteller Typ
7ML1830-1EF
Hersteller Artikel Nr.:
7ML18301EF
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.060 kg
- Gewindegröße: 1 NPT und M20
- Material: Hochwertiger Kunststoff oder Metall
- Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
- Maximaler Druck: 10 bar
- Einfache Verbindung verschiedener Rohrkomponenten
- Hohe Beständigkeit gegen physikalische Einflüsse
- Ermöglicht flexibles Rohrdesign
- Reduziert Montagezeit und -aufwand
Koppeladapter 1 NPT / M20
Der Koppeladapter 1 NPT / M20 dient zur Verbindung von Rohren mit unterschiedlichen Gewindetypen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


