SIEMENS - Koppeladapter 11/2 BSP - 11/2 BSP/M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML18301EB
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 90329000
Gewicht - 0.118 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169849920
Sonepar Artikelnummer
121056641
Hersteller Artikelnummer
7ML18301EB
Hersteller Typ
7ML1830-1EB
Hersteller Artikel Nr.:
7ML18301EB
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.118 kg
- Gewindegröße: 11/2 BSP
- Zusätzliche Verbindung: 11/2 BSP/M20
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Temperaturbereich: -10°C bis +60°C
- Einfacher Zusammenbau ohne Spezialwerkzeuge
- Flexibilität bei der Verbindung verschiedener Rohrtypen
- Hohe Lebensdauer und Beständigkeit gegen Chemikalien
Koppeladapter 11/2 BSP - 11/2 BSP/M20
Der Koppeladapter wird zur Verbindung von Rohren und Komponenten mit verschiedenen Gewindegrößen verwendet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


