SIEMENS - Koppelglied zum Anbau an Schütze 3RT2 S00-S3, DC 24 V, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29141GP11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.094 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209953291
Sonepar Artikelnummer
121118923
Hersteller Artikelnummer
3RH29141GP11
Hersteller Typ
3RH2914-1GP11
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29141GP11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.094 kg
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Kompatibilität: Für Schütze 3RT20 und Hilfsschütze 3RH2
- Einfacher und schneller Anbau
- Effiziente Nutzung im SIRIUS Systembaukasten
- Immer aktuelle Produktlösungen
Koppelglied DC 24 V
Das Koppelglied DC 24 V ist für den frontseitigen Anbau an Schütze 3RT20 und Hilfsschütze 3RH2 konzipiert und bietet eine einfache und effiziente Lösung im SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


