SIEMENS - Koppelglied zum direkten Spulenanbau, DC 24 V, 1S+1Ö, für Motorschütze S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29241GP11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364190
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209740389
Sonepar Artikelnummer
120312063
Hersteller Artikelnummer
3RH29241GP11
Hersteller Typ
3RH2924-1GP11
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29241GP11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.072 kg
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Kompatibel mit: Schütze 3RT2.2, Anschluss B1/B2
- Anwendung: Für 1 S
- Einfach zu installieren dank Schraubanschluss.
- Ermöglicht effiziente Nutzung im SIRIUS Systembaukasten.
- Immer aktuell und kompatibel mit gängigen Schütze-Modellen.
Koppelglied DC 24 V
Das Koppelglied DC 24 V ist ein effizientes und aktuelles Bauteil im SIRIUS Systembaukasten, das für den Anschluss an die Spulenanschlüsse der Schütze 3RT2.2 verwendet wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


