SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+1Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222LB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938304
Sonepar Artikelnummer
121118881
Hersteller Artikelnummer
3RH21222LB401AA0
Hersteller Typ
3RH2122-2LB40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222LB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
116 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.315 kg
- Typ: Koppelhilfsschütz
- Modell: SIRIUS 3RH2
- Polzahl: 2 S + 2 Ö
- Steuerspannung: DC 24 V
- Baugröße: S00
- Integration: Varistor integriert
- Anschlussart: Federzuganschluss für stehende Einbaulage
- Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Betätigung: AC oder DC
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für eine einfache Installation.
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik für eine effiziente Nutzung.
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit für einen weltweiten Einsatz.
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3.
- Aktuelle Technik mit bewährter Qualität, die die Baureihe 3RH1 ablöst.
Koppelhilfsschütz Bahn, 2 S + 2 Ö, DC 24 V
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


