SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 110V, S00, Federzuganschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222KF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209849082
Sonepar Artikelnummer
120290196
Hersteller Artikelnummer
3RH21222KF40
Hersteller Typ
3RH2122-2KF40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222KF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.309 kg
- Modell: Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2
- Spannung: DC 110 V
- Schaltbereich: 0,7 ... 1,25* US
- Integrierte Suppressordiode
- Baugröße: S00
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten erhältlich)
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Schraub- oder Federzugtechnik
- Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1
- Einfacher und effizienter Anschluss an moderne Steuerungen
- Verlässliche Leistung und hohe Betriebszeit
- Zeitsparende Anschlusstechnik
- Flexibilität durch Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Aktuelles Systembaukasten-Design für einfache Integration
Koppelhilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 110 V
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


