SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 110V, S00, Schraubanschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221KF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209849051
Sonepar Artikelnummer
120290216
Hersteller Artikelnummer
3RH21221KF40
Hersteller Typ
3RH2122-1KF40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21221KF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.296 kg
- Stromversorgung: DC 110 V
- Lastbereich: 0,7 ... 1,25* US
- Baugröße: S00
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Mit integrierter Suppressordiode
- Zwangsgeführte Kontakte, auch als SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen erhältlich
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzugtechnik
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Geeignet für internationalen Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Zeitsparende Anschlusstechnik
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Klimafeste Konstruktion mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kompatibel mit Koppelhilfsschützen 3RH2
- Einfacher Austausch der bewährten Baureihe 3RH1
- Effiziente Lösungen mit dem SIRIUS Systembaukasten
Koppelhilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 110 V
Das Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht eine direkte Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


