SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222VB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209844025
Sonepar Artikelnummer
120290276
Hersteller Artikelnummer
3RH21222VB40
Hersteller Typ
3RH2122-2VB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222VB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.313 kg
- Betriebsspannung: DC 24 V
- Schaltleistung: 0,85 ... 1,85* US
- Mit integrierter Diode
- Baugröße: S00
- Federzuganschluss
- Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Verfügbarkeit von SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
- Kompatibilität mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
- Modernes Design des SIRIUS Systembaukastens
Koppelhilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 24 V
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


