SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222SB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846746
Sonepar Artikelnummer
120290275
Hersteller Artikelnummer
3RH21222SB40
Hersteller Typ
3RH2122-2SB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222SB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.320 kg
- Typ: Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2
- Betriebsspannung: DC 24 V
- Baugröße: S00
- Anschluss: Federzuganschluss
- Unterstützte Standards: IEC und UL/CSA
- Klimafeste Ausführung
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen erhältlich (SUVA-Varianten)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Vervielfältigung der Ausgänge ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation.
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit erhöht die Betriebssicherheit.
- Weltweiter Einsatz aufgrund entsprechender Zulassungen.
- Einfaches, effizientes Design im Rahmen des SIRIUS Systembaukastens.
Koppelhilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 24 V
Das Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist ideal zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


