SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209847095
Sonepar Artikelnummer
120290338
Hersteller Artikelnummer
3RH21222KB40
Hersteller Typ
3RH2122-2KB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.313 kg
- 2 Schließer (S) + 2 Öffner (Ö)
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Ausgangsbereich: 0,7 ... 1,25* US
- Integrierte Suppressordiode
- Baugröße: S00
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Verfügbar in AC- und DC-Betätigung
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen erhältlich
- Klimafest, hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 ist kompatibel mit Koppelhilfsschützen 3RH2
- Einfach, effizient, stets aktueller Systembaukasten
Koppelhilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 24 V, 0,7 ... 1,25* US
Die Koppelhilfsschütze SIRIUS 3RH2 sind darauf ausgelegt, Steuersignale im Steuerstromkreis zuverlässig zu schalten und bieten eine direkte Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


