Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221HB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209786813

Sonepar Artikelnummer

120290211

Hersteller Artikelnummer

3RH21221HB40

Hersteller Typ

3RH2122-1HB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221HB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.300 kg

    Koppelhilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 24 V

    Das Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss geeignet für SPS-Ausgänge
    • Spannungsversorgung: DC 24 V
    • Schaltstrombereich: 0,7 ... 1,25* US
    • Klimafestigkeit und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Optional mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kompatibel

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und zeitsparender Anschluss durch zuverlässige Technik
    • Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank entsprechender Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Modern und effizient dank der Aktualität des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie