Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221MB400KT0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209849174

Sonepar Artikelnummer

120290364

Hersteller Artikelnummer

3RH21221MB400KT0

Hersteller Typ

3RH2122-1MB40-0KT0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221MB400KT0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.313 kg

    Koppelhilfsschütz, 2 S + 2 Ö DC 24 V

    Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis mit einer direkten Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Schraubanschluss
    • Direkte Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen
    • Ausgangsvervielfältigung möglich
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Klimafest und hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik
    • Umfangreiches Zubehör mit Schützen 3RT2 kompatibel

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Installation dank zeitsparender Anschlusstechnik.
    • Möglichkeit des gleichzeitigen Schaltens mehrerer Hilfsstromkreise.
    • Zwangsführung in den Kontakten für Safety-Anwendungen.
    • Einfacher Austausch durch die Abenschaft der bewährten Baureihe 3RH1.
    • Immer aktuelle Technik durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie