SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221JB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209828032
Sonepar Artikelnummer
120290212
Hersteller Artikelnummer
3RH21221JB40
Hersteller Typ
3RH2122-1JB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21221JB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.294 kg
- 2 S + 2 Ö, DC 24 V
- 0,7 ... 1,25* US, mit Diode integriert
- Baugröße S00
- Schraubanschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen erhältlich (z.B. als SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Passendes Zubehör der Schütze 3RT2 kann verwendet werden
- Ersetzt die Baureihe 3RH1
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
- Geeignet für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einfacher Zugang zu einem umfangreichen Zubehörangebot
- Effizientes Systemdesign durch den SIRIUS Systembaukasten
Koppelhilfsschütz
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


