SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221VB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209848948
Sonepar Artikelnummer
120290328
Hersteller Artikelnummer
3RH21221VB40
Hersteller Typ
3RH2122-1VB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21221VB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.296 kg
- Typ: Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Kontaktkonfiguration: 2 S + 2 Ö
- Baugröße: S00
- Anschluss: Schraubanschluss
- Ausgangsvervielfältigung: Ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Verfügbarkeit von SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und klimafest
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Verfügbarkeit in AC- oder DC-Betätigung
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik dank normgerechter Anschlussbezeichnungen
- Einfacher und effizienter Einsatz durch den SIRIUS Systembaukasten
- Globale Einsatzmöglichkeiten durch entsprechende Zertifizierungen
- Abdeckung von vielfältigen Anwendungen durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten (Schraub- oder Federzugtechnik)
Koppelhilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 24 V
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist für das Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis konzipiert und ermöglicht eine direkte Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


