SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221SB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846739
Sonepar Artikelnummer
120290327
Hersteller Artikelnummer
3RH21221SB40
Hersteller Typ
3RH2122-1SB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21221SB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.295 kg
- Baugröße S00
- 0,85-1,85*US mit integrierter Suppressor-Diode
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Verfügbare Varianten für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für den weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
- Schraub- oder Federzugtechnik verfügbar
- Kompatibles Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1
- Einfacher und effizienter Anschluss an elektronische Steuerungen
- Ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei elektrischen Anwendungen
- Flexibilität durch verschiedene Betätigungsarten und Anschlussmöglichkeiten
- Aktuelle Technologie im modularen SIRIUS Systembaukasten
Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö DC 24 V
Das Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


