SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221WB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846883
Sonepar Artikelnummer
120290329
Hersteller Artikelnummer
3RH21221WB40
Hersteller Typ
3RH2122-1WB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21221WB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.300 kg
- Modell: SIRIUS 3RH2
- Spannung: DC 24 V
- Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Baugröße: S00
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Einfach zu integrieren in elektronische Steuerungen
- Verfügbarkeit von SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1 mit verbesserten Funktionen
- Flexibel und effizient im Einsatz
Koppelhilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 24 V
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


