SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221QB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846357
Sonepar Artikelnummer
120290365
Hersteller Artikelnummer
3RH21221QB40
Hersteller Typ
3RH2122-1QB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21221QB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.310 kg
- Baugröße: S00
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Strombereich: 0,7 ... 1,25* US
- Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Schraub- oder Federzugtechnik
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Verfügbar mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Optionales Zubehör für Baugrößen S00 bis S3 verfügbar
- Ersatz für die bewährte Baureihe 3RH1
- Einfach, effizient und stets aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten
Koppelhilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 24 V
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


