SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 30V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222JC40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 30 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621030692
Sonepar Artikelnummer
121118810
Hersteller Artikelnummer
3RH21222JC40
Hersteller Typ
3RH2122-2JC40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222JC40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.323 kg
- Betriebsspannung: DC 30 V
- Baugröße: S00
- Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Klimafeste Bauweise
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit Schraub- oder Federzugtechnik
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik dank normgerechter Anschlussbezeichnungen.
- Einfache Handhabung mit direkter Verbindung zu SPS-Ausgängen.
- Flexible Verwendung durch umfangreiches Zubehör, das auch für andere Baugrößen genutzt werden kann.
- Unsere bewährte Baureihe 3RH1 wird durch die fortschrittlichen 3RH2 Modelle abgelöst.
- Einfach, effizient und stets aktuell im SIRIUS Systembaukasten.
Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö DC 30 V, 0,7-1,25*US mit Diode integriert Baugröße S00
Das Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 ermöglicht das Steuern von Steuersignalen im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


