SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 60V, S00, Schraubanschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221KE40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621051994
Sonepar Artikelnummer
121118790
Hersteller Artikelnummer
3RH21221KE40
Hersteller Typ
3RH2122-1KE40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21221KE40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.300 kg
- 2 Schließer (S) und 2 Öffner (Ö)
- Spannungsversorgung: DC 60 V
- Steuerstrombereich: 0,7 ... 1,25* US
- Integrierte Suppressordiode
- Baugröße: S00
- Schraubanschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- Kontaktvarianten mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Umfangreiches Zubehör für Baugrößen S00 bis S3
- Einfach, effizient und immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens.
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik durch normgerechte Anschlussbezeichnungen.
- Möglichkeit zur Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten mit Schraub- oder Federzugtechnik.
- Geeignet für weltweiten Einsatz durch umfangreiche Zertifizierungen.
Koppelhilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 60 V
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


