SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 72V, S00, Federzuganschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222LJ80
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209911819
Sonepar Artikelnummer
121118792
Hersteller Artikelnummer
3RH21222LJ80
Hersteller Typ
3RH2122-2LJ80
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222LJ80
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.310 kg
- Funktion: Koppelhilfsschütz mit 2 Schaltstellen und 2 Öffnern
- Spannung: DC 72 V
- US-Bereich: 0,7 ... 1,25*
- Integration: Mit Varistor integriert
- Baugröße: S00
- Anschlussarten: Federzuganschluss und Schraubtechnik
- Zulassungen: Entsprechend IEC und UL/CSA für weltweiten Einsatz
- Kontaktvarianten: Zwangsführende Kontakte verfügbar für Safety-Anwendungen
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen sorgen für einfache Installationen.
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik erhöht die Betriebseffizienz.
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
- Klimafeste Ausführung sorgt für hohe Kontaktzuverlässigkeit in unterschiedlichen Umgebungen.
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann auch für die Koppelhilfsschütze 3RH2 verwendet werden.
- Die Lösung ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1 für optimierte Leistung.
Koppelhilfsschütz Bahn, 2 S + 2 Ö, DC 72 V
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 ermöglicht das Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


