SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 2S+2Ö, DC 72V, S00, Schraubanschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221KJ80
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209917668
Sonepar Artikelnummer
121118808
Hersteller Artikelnummer
3RH21221KJ80
Hersteller Typ
3RH2122-1KJ80
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21221KJ80
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.290 kg
- Typ: SIRIUS 3RH2
- Anzahl der Schaltkontakte: 2 S + 2 Ö
- Spannung: DC 72 V
- Modularer Anschlussbereich: 0,7 ... 1,25* US
- Integrierte Suppressordiode
- Baugröße: S00
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzugtechnik
- Zulassungen: z.B. IEC, UL/CSA
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen verfügbar
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit für weltweiten Einsatz
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann auch für 3RH2 verwendet werden
- Einfach, effizient und immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens
Koppelhilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 72 V
Das Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 ermöglicht das Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


