SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö, DC 110V, S00, Federzuganschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312KF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209849099
Sonepar Artikelnummer
120290251
Hersteller Artikelnummer
3RH21312KF40
Hersteller Typ
3RH2131-2KF40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21312KF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.316 kg
- 3 S + 1 Ö, DC 110 V
- Strombereich: 0,7 ... 1,25* US
- Mit integrierter Suppressordiode
- Baugröße S00
- Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen verfügbar
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Geeignet für den weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen
- Möglichkeit der Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann auch für die Koppelhilfsschütze verwendet werden
- Einfach, effizient und jederzeit aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten
Koppelhilfsschütz
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 wird zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen eingesetzt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


