Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312HB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209848740

Sonepar Artikelnummer

120290248

Hersteller Artikelnummer

3RH21312HB40

Hersteller Typ

3RH2131-2HB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21312HB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.316 kg

    Koppelhilfsschütz

    Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: DC 24 V
    • Schaltleistung: 0,7 ... 1,25* US
    • Baugröße: S00
    • Anschlussart: Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Zertifizierungen: z.B. IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Erhältlich mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann auch für 3RH2 verwendet werden
    • Modularität und Aktualität durch SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie