SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312VB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209848979
Sonepar Artikelnummer
120290224
Hersteller Artikelnummer
3RH21312VB40
Hersteller Typ
3RH2131-2VB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21312VB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.320 kg
- Baugröße S00
- Federzuganschluss
- Integrierte Diode
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Klimafest und für weltweiten Einsatz geeignet (z.B. IEC und UL/CSA)
- AC- oder DC-Betätigung erhältlich
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik
- Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Zeitsparende Anschlusstechnik für einfache Installation
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Für Safety-Anwendungen sind Varianten mit Zwangsführung erhältlich
- Einfach, effizient und stets aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten
Koppelhilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 24 V, 0,85 ... 1,85* US
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


