SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312JB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846203
Sonepar Artikelnummer
120290249
Hersteller Artikelnummer
3RH21312JB40
Hersteller Typ
3RH2131-2JB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21312JB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.317 kg
- Typ SIRIUS 3RH2
- Spannung: DC 24 V
- Strombereich: 0,7 ... 1,25* US
- Mit integrierter Diode
- Baugröße: S00
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Klimafest und mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Zeitsparende Anschlusstechnik
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann auch verwendet werden
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1 für einfache und effiziente Anwendung
Koppelhilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 24 V
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


