SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209847101
Sonepar Artikelnummer
120290250
Hersteller Artikelnummer
3RH21312KB40
Hersteller Typ
3RH2131-2KB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21312KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.316 kg
- Baugröße S00
- Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Unterstützt Ausgangsvervielfältigung
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Klimafest und weltweit einsetzbar (z.B. IEC und UL/CSA)
- Erhältlich mit Schraub- oder Federzugtechnik
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
- Zeitsparende Anschlusstechnik
- Verfügbar in Varianten mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Einfach und effizient in der Anwendung
- Aktuellste Technologie im SIRIUS Systembaukasten
- Nachfolger der bewährten Baureihe 3RH1
Koppelhilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 24 V
Das Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


