SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312SB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916005
Sonepar Artikelnummer
120290280
Hersteller Artikelnummer
3RH21312SB40
Hersteller Typ
3RH2131-2SB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21312SB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.316 kg
- Modell: SIRIUS 3RH2
- Spannung: DC 24 V
- Schaltleistungen: 0,85 ... 1,85* US
- Baugröße: S00
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Integrierte Suppressordiode
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Optional mit Schraub- oder Federzugtechnik
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
- Zeitsparende Anschlusstechnik für unkomplizierte Installation
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für sichere Anwendungen
- Geeignet für den weltweiten Einsatz
- Klimafest für verschiedene Umgebungsbedingungen
- Großes Zubehörsortiment für flexiblen Einsatz
- Einfach, effizient und stets aktuell
Koppelhilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 24 V
Das Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


