SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312LB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944862
Sonepar Artikelnummer
121118877
Hersteller Artikelnummer
3RH21312LB401AA0
Hersteller Typ
3RH2131-2LB40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21312LB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.321 kg
- Modell: SIRIUS 3RH2
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Baugröße: S00
- Ausgänge: 3 S + 1 Ö
- Integrierter Varistor
- Geeignet für Safety-Anwendungen, Zwangsführung:** erhältlich
- AC- oder DC-Betätigung verfügbar
- Schraub- oder Federzugtechnik
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kompatibel
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Einfach und effiziente Installation durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zeitsparende Anschlusstechnik für zuverlässigen Betrieb
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitig Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit für weltweiten Einsatz
- Aktuelle Lösungen mit dem SIRIUS Systembaukasten
Koppelhilfsschütz Bahn, 3 S + 1 Ö, DC 24 V
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


