Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311HB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209848726

Sonepar Artikelnummer

120290241

Hersteller Artikelnummer

3RH21311HB40

Hersteller Typ

3RH2131-1HB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311HB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.297 kg

    Koppelhilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 24 V

    Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: DC 24 V
    • Strombereich: 0,7 ... 1,25* US
    • Baugröße: S00
    • Anschluss: Schraubanschluss geeignet für SPS-Ausgänge
    • Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung, Schraub- oder Federzugtechnik
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA für weltweiten Einsatz
    • Klima- und kontaktzuverlässig
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten

    Vorteile für den Kunden:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen ermöglichen einfache Installation.
    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann für die Koppelhilfsschütze 3RH2 verwendet werden.
    • Die Koppelhilfsschütze 3RH2 sind eine modernisierte Lösung im SIRIUS Systembaukasten.
    • Einfach, effizient, immer aktuell.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie