SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311VB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209848955
Sonepar Artikelnummer
120290191
Hersteller Artikelnummer
3RH21311VB40
Hersteller Typ
3RH2131-1VB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21311VB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.292 kg
- Baugröße S00
- Schraubanschluss
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (z.B. als SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Für weltweiten Einsatz geeignet (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Zur Verfügung mit Schraub- oder Federzugtechnik
- Einfacher und schneller Anschluss an elektronische Steuerungen
- Effiziente und zuverlässige Schaltvorgänge
- Flexibilität durch Verwendung von umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
- Aktuelle Technik mit modernisierten Versionen der bewährten Baureihe 3RH1
- Geeignet für diverse Anwendungen durch umfangreiche Zulassungen
Koppelhilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 24 V
Das Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


