SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311SB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209899315
Sonepar Artikelnummer
120290190
Hersteller Artikelnummer
3RH21311SB40
Hersteller Typ
3RH2131-1SB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21311SB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.290 kg
- Baugröße: S00
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Leistung: 0,85-1,85*US
- Integrierte Suppressor-Diode
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Für Safety-Anwendungen als SUVA-Varianten erhältlich
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Einsatz gemäß IEC und UL/CSA Zulassungen
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Schraub- oder Federzugtechnik
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann verwendet werden
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1
- Einfach und effizient dank SIRIUS Systembaukasten
Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö DC 24 V, 0,85-1,85*US mit Suppressor-Diode integriert Baugröße S00
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


