SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209847071
Sonepar Artikelnummer
120290203
Hersteller Artikelnummer
3RH21311KB40
Hersteller Typ
3RH2131-1KB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21311KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.294 kg
- Baugröße S00
- Suppression diode integriert
- 0,7 ... 1,25* US
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Schraub- oder Federzugtechnik verfügbar
- Entsprechend Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Handhabung
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Umfangreiches Zubehör kann verwendet werden
- Aktuelle Ersatzlösung für die bewährte Baureihe 3RH1
Koppelhilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 24 V
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


