SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311WB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846890
Sonepar Artikelnummer
120290192
Hersteller Artikelnummer
3RH21311WB40
Hersteller Typ
3RH2131-1WB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21311WB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.313 kg
- Baugröße: S00
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Schaltleistung: 0,85 ... 1,85* US
- Mit Varistor aufgesteckt
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Klimafest und für den weltweiten Einsatz geeignet (IEC, UL/CSA)
- Wahlweise AC- oder DC-Betätigung
- Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise
- Vorhanden in SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
- Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Einfaches und effizientes Design
- Aktuelle Technologien durch SIRIUS Systembaukasten
- Geeignet für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen
Koppelhilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 24 V
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht eine direkte Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


