SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö, DC 30V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312JC40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 30 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621024394
Sonepar Artikelnummer
121118814
Hersteller Artikelnummer
3RH21312JC40
Hersteller Typ
3RH2131-2JC40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21312JC40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.307 kg
- Type: Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2
- Schaltspannung: DC 30 V
- Spannungsbereich: 0,7 ... 1,25* US
- Mit integrierter Diode
- Baugröße: S00
- Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen verfügbar
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Eignet sich für internationale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Klimafestigkeit
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann verwendet werden
- Einfach und effizient durch den SIRIUS Systembaukasten
Koppelhilfsschütz
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


