SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 3S+1Ö, DC 36V, S00, Federzuganschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH2131-2KV40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 36 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621014937
Sonepar Artikelnummer
120402323
Hersteller Artikelnummer
3RH2131-2KV40
Hersteller Typ
3RH2131-2KV40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH2131-2KV40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
36 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.315 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


