SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 110V, S00, Federzuganschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402KF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209849105
Sonepar Artikelnummer
120290231
Hersteller Artikelnummer
3RH21402KF40
Hersteller Typ
3RH2140-2KF40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21402KF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.317 kg
- Baugröße S00
- Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- mit integriertem Suppressordiode
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten erhältlich)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Schraub- oder Federzugtechnik erhältlich
- Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Ersetzt die Baureihe 3RH1
- Effizientes Schalten von Steuersignalen
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Geeignet für weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Aktuelle und flexible Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Koppelhilfsschütz, 4 S, DC 110 V, 0,7 ... 1,25* US
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


