SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 110V, S00, Federzuganschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402LF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209900769
Sonepar Artikelnummer
120290222
Hersteller Artikelnummer
3RH21402LF40
Hersteller Typ
3RH2140-2LF40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21402LF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.293 kg
- Modell: Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2
- Spannungsversorgung: DC 110 V
- Stromstärke: 0,7 ... 1,25* US
- Baugröße: S00
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz mit Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
- Einfacher Anschluss durch zuverlässige und zeitsparende Technik
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
- Zuverlässigkeit für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
- Aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
- Ersatz für die bewährte Baureihe 3RH1
Koppelhilfsschütz Bahn, 4 S, DC 110 V
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen entwickelt worden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


