SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 110V, S00, Schraubanschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401KF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209849075
Sonepar Artikelnummer
120290187
Hersteller Artikelnummer
3RH21401KF40
Hersteller Typ
3RH2140-1KF40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21401KF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.293 kg
- Baugröße S00
- Schraubanschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- Mit Suppressordiode integriert
- Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Klimafeste Ausführung mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Ausführungen mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Einfaches und effizientes Systemdesign dank des SIRIUS Systembaukastens
- Aktuelle Technologie für verbesserte Leistung und Sicherheit
- Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Breite Anwendbarkeit in verschiedenen industriellen Anwendungen
Koppelhilfsschütz, 4 S, DC 110 V
Die Koppelhilfsschütze SIRIUS 3RH2 werden eingesetzt, um Steuersignale im Steuerstromkreis zu schalten, mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


