Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402MB400KT0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209849136

Sonepar Artikelnummer

120290223

Hersteller Artikelnummer

3RH21402MB400KT0

Hersteller Typ

3RH2140-2MB40-0KT0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21402MB400KT0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.320 kg

    Koppelhilfsschütz, 4 S DC 24 V

    Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit einer direkten Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Federzuganschluss
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten erhältlich)
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzugtechnik
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 verwendbar
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Immer aktuelle Technik durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Direkte Anbindung an elektronische Steuerungen für verbesserte Kompatibilität
    • Flexibel durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten und Betätigungstypen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie