SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402VB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209848986
Sonepar Artikelnummer
120290194
Hersteller Artikelnummer
3RH21402VB40
Hersteller Typ
3RH2140-2VB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21402VB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.320 kg
- 4 S, DC 24 V, 0,85 ... 1,85* US
- Integrierte Diode
- Baugröße S00
- Federzuganschluss
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Kostenlose und zeitsparende Anschlusstechnik
- Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Verfügbare Varianten mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (z.B. SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Schraub- oder Federzugtechnik
- Einfacher und effizienter Einsatz im Steuerstromkreis
- Aktuelle Technologie mit dem SIRIUS Systembaukasten
- Flexibilität durch umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch geprüfte Ausführungen
- Reduzierung der Installationszeit durch innovative Anschlusstechnik
Koppelhilfsschütz
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


